• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 1/2″ in i-BOXX 72

Artikel-Nr.: 2836084
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2836084
    EAN / GTIN 4010886939611
    Herstellernummer 2836084
    L-Nummer L60160 1783

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
    • Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm

    Merkmal:

    • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
    • Gesamtbreite [mm]: 367 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 72 mm
    • Gesamtiefe [mm]: 316 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 316 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb