• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenauszieher-Sortiment, in L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 2836041
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2836041
EAN / GTIN 4010886939413
Herstellernummer 2836041
L-Nummer L60160 1874

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innendurchmesser 12 - 35 mm
  • Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®
  • Mit Gleithammer und Gegenstütze
  • No. 1100 CT2-1.30 zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136
  • Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
  • Werkzeuge komplett im Schaumstoff versenkt, somit ist die bestückte Einlage stapelbar
  • Einlage in Schubladen mit den Mindestmaßen 400 x 310 x 90 mm verwendbar

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 442 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 151 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 357 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 12 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 35 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb