• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 1/4″ in 1/2 L-BOXX 136 Modul

Artikel-Nr.: 2835886
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2835886
    EAN / GTIN 4010886939444
    Herstellernummer 2835886
    L-Nummer L60160 3776

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Universell mit Steckschlüsseleinsätzen und Bits

    Merkmal:

    • Aufbewahrung: 1/3 Check-Tool-Modul
    • Gesamtbreite [mm]: 312 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
    • Material: Schaumstoff
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb