• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanisches Kraftmessgerät 283-483, Max N 50 N, Ablesbarkeit 0,5 N

Artikel-Nr.: 283-483
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Kraftmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 283-483
    EAN / GTIN 4045761002227
    Herstellernummer 283-483
    L-Nummer L40250 537

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, rostfrei
    • Newton-Skala: Messergebnisanzeige in Newton
    • Doppelskala: Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses
    • Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich, siehe Zubehör
    • Handgriff serienmäßig
    • Schleppzeiger serienmäßig
    • Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden
    • Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube fur hochpräzise Justierung
    • Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
    • Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für einstes Ablesen des Messergebnisses

    Merkmal:

    • Messgenauigkeit: ± 0,3% von [Max]
    • Tarierbereich: 20 % von [Max]

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb