• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckschlüssel-Umschaltknarre SE 9x12 SW 19 mm

Artikel-Nr.: 2827778
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ringratschen-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2827778
EAN / GTIN 4002805933152
Herstellernummer 2827778
L-Nummer L60160 3747

Beschreibung

Beschreibung:

  • 9x12 mm Rechteckaufnahme mit Stiftsicherung
  • Flache Ringratsche mit UD-Profil, feinverzahnt
  • Mit tiefergelegtem Umschalthebel für Rechts-/Linkslauf
  • Zum Lösen oder Schnellanzug bei hoher Drehmomentübertragung
  • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Geschmiedet
  • In Verbindung mit einem 9x12 mm Drehmomentschlüssel oder Einsteck-Aufnahme-Griff 9x12 mm

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
  • Anzahl Zähne: 60
  • Gesamtbreite [mm]: 36,3 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 23 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 85,7 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 22,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 36,3 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 15,8 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 11,7 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Rückschwenkwinkel: 6 °
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 19
  • Stichmass [metrisch]: 52,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb