• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckschlüssel-Umschaltknarre SE 9x12 SW 10 mm

Artikel-Nr.: 2827735
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Ringratschen-Einsteckwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2827735
    EAN / GTIN 4002805933138
    Herstellernummer 2827735
    L-Nummer L60160 2419

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 9x12 mm Rechteckaufnahme mit Stiftsicherung
    • Flache Ringratsche mit UD-Profil, feinverzahnt
    • Mit tiefergelegtem Umschalthebel für Rechts-/Linkslauf
    • Zum Lösen oder Schnellanzug bei hoher Drehmomentübertragung
    • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
    • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Geschmiedet
    • In Verbindung mit einem 9x12 mm Drehmomentschlüssel oder Einsteck-Aufnahme-Griff 9x12 mm

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
    • Anzahl Zähne: 51
    • Dauerbelastbarkeit: 58
    • Gesamtbreite [mm]: 22 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 19 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 66,2 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 22,0 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 21 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 15,8 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 7,7 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Rückschwenkwinkel: 7 °
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 10
    • Stichmass [metrisch]: 40,0 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb