• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE Schlitz 5,5 mm

Artikel-Nr.: 2824752
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2824752
EAN / GTIN 4010886938652
Herstellernummer 2824752
L-Nummer L60160 4863

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Antriebsform-Markierung am Griffende
  • Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit
  • Tief in Schraubenschächten liegende Schrauben werden problemlos erreicht
  • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Merkmal:

  • Form der Klinge: Rund
  • Gesamtlänge [mm]: 225 mm
  • Griffausführung: 3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
  • Klingenlänge: 125 mm
  • Material: Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet
  • Schneidenbreite [mm]: 5,5 mm
  • Schneidenstärke: 1 mm
  • 1000 V isoliert: ja
  • Abrollschutz: ja
  • antimagnetisch: nein
  • Antriebssechskant: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: nein
  • Griff vorhanden: ja
  • Isoliert: ja
  • Kappe drehbar: nein
  • Korrosionsgeschützt: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb