• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Schraubendreher Kugelkopf ISK 3 mm

Artikel-Nr.: 2824493
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2824493
EAN / GTIN 4010886938430
Herstellernummer 2824493
L-Nummer L60160 4902

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Antriebsform-Markierung am Griffende
  • Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar
  • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Merkmal:

  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Arbeitswinkel (max.): 25 °
  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: ja
  • Form der Klinge: Rund
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb