• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3K-Schraubendreher, Kugelkopf, TX T10

Artikel-Nr.: 2824213
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2824213
EAN / GTIN 4010886938188
Herstellernummer 2824213
L-Nummer L60160 4369

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Antriebsform-Markierung am Griffende
  • Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar
  • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Merkmal:

  • Abrollschutz: ja
  • Abtriebsgröße TX (innen): T10
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: nein
  • Form der Klinge: Rund
  • für Schrauben der Größe: M3 - M3,5

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb