• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher SchlagkappeSC6,5mm 150mm

Artikel-Nr.: 2824108
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2824108
EAN / GTIN 4010886938102
Herstellernummer 2824108

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
  • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Merkmal:

  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Antriebssechskant: ja
  • Antriebssechskant [metrisch]: 10,0 mm
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Bezugsnorm der Abtriebsspitze: DIN ISO 2380-1 - Form A
  • Farbcodierung: nein
  • Form der Klinge: Sechskant

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb