• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PZ 2, 300 mm

Artikel-Nr.: 2824094
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2824094
EAN / GTIN 4010886938096
Herstellernummer 2824094
L-Nummer L60160 5736

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Antriebsform-Markierung am Griffende
  • Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge
  • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl vergütet

Merkmal:

  • Antriebsgröße Kreuzschlitz PZ: 2
  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Form der Klinge: Rund
  • für Schrauben der Größe: M3,5 - M5
  • Gesamtbreite [mm]: 36 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 31 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 410 mm
  • Griffausführung: 3K
  • Klingenlänge: 300 mm
  • Material: Molybdän-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Antriebssechskant: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: ja
  • Griff vorhanden: ja
  • Isoliert: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Korrosionsgeschützt: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb