• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ1 300

Artikel-Nr.: 2824086
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2824086
EAN / GTIN 4010886938089
Herstellernummer 2824086
L-Nummer L60160 5541

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Antriebsform-Markierung am Griffende
  • Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge
  • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl vergütet

Merkmal:

  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Antriebsgröße Kreuzschlitz PZ: ja
  • Antriebssechskant: nein
  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Bezugsnorm der Abtriebsspitze: DIN ISO 8764-1 PZ
  • Farbcodierung: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb