• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEDORE L-Boxx Roller

Artikel-Nr.: 2823756
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2823756
EAN / GTIN 4010886937792
Herstellernummer 2823756
L-Nummer L60160 2243

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische, mobile Plattform für alle L-BOXX®en
  • Einfach aufsetzen und verklicken
  • 4 Lenkrollen zur Selbstmontage, davon 2 Rollen mit Feststeller
  • Belastbar bis 100 kg

Merkmal:

  • Dynamische Tragkraft [kg]: 100 kg
  • Gesamtbreite [mm]: 646 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 184 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 492 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb