• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3K-Schraubendreher Schlitz 5,5 mm 200 mm

Artikel-Nr.: 2822792
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2822792
EAN / GTIN 4010886938027
Herstellernummer 2822792
L-Nummer L60160 4920

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
  • 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Antriebsform-Markierung am Griffende
  • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Merkmal:

  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Antriebssechskant: nein
  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Bezugsnorm der Abtriebsspitze: DIN ISO 2380-1 - Form B
  • Farbcodierung: nein
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb