• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kommissionierwagen

Artikel-Nr.: 28200
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 28200
EAN / GTIN 4017976282008
Herstellernummer 28200
L-Nummer L90080 1304

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Baukastensystem. Profilstahl-/StahlrohrKonstruktion, komplett galvanisch glanzverzinkt. Stirnwände aus Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 100 x 50 mm, versteift durch 2 Längsstreben. Boden im Grundrahmen mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 120 x 30 mm. 2 Rohrschiebegriffe an einer Stirnseite vertikal anschraubbar. 4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-Bereifung auf Kunststofffelgen, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an 2 Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) an den Lenkrollen. Höhe 1625 mm.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 200
Nutzflächenlänge (mm): 650
Nutzflächenbreite (mm): 510
Ladeflächenhöhe (mm): 193
Tragkraft Etage (kg): 40
Gesamtlänge (mm): 891
Gesamtbreite (mm): 590
Gesamthöhe (mm): 1625
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb