• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C3 MAHPD-JHP Rechtwinklige Halter mit CAMFIX Schnittstelle für Einstech,- Abstech-, Dreh- und Plandreh-Adapter

Artikel-Nr.: 2810345
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2810345
    EAN / GTIN 7291075335125
    Herstellernummer 2810345
    L-Nummer L23920 626

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Kraglänge (LPR) 40 mm, Schaftgrösse (SS) 32

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 63.9 mm
    • Kraglänge (LPR) 40 mm
    • Schaftgrösse (SS) 32

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb