• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federwaage 281-451, Wägebereich 600 g, Ablesbarkeit 5 g

Artikel-Nr.: 281-451
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 281-451
EAN / GTIN 4045761002074
Herstellernummer 281-451
L-Nummer L40250 2251

Beschreibung

Beschreibung:

  • Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, rostfrei
  • Gramm-/Kilogramm-Skala: Messergebnisanzeige in Gramm statt in N
  • Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses
  • Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich, siehe Zubehör
  • Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden
  • Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube fur hochpräzise Justierung
  • Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
  • Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360°
  • Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für einstes Ablesen des Messergebnisses

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: ± 0,3% von [Max]
  • Tarierbereich: 20 % von [Max]

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb