• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federwaage 281-301, Wägebereich 100 g, Ablesbarkeit 1 g

Artikel-Nr.: 281-301
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Kraftmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 281-301
    EAN / GTIN 4045761002050
    Herstellernummer 281-301
    L-Nummer L40250 2700

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, rostfrei
    • Gramm-/Kilogramm-Skala: Messergebnisanzeige in Gramm statt in N
    • Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses
    • Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich, siehe Zubehör
    • Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden
    • Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube fur hochpräzise Justierung
    • Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
    • Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360°
    • Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für einstes Ablesen des Messergebnisses

    Merkmal:

    • Messgenauigkeit: ± 0,3% von [Max]
    • Tarierbereich: 20 % von [Max]

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb