• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO ACE 25-7 Spannzangenhalter für PICCOCUT-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2802148
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ACECUT
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2802148
EAN / GTIN 7291075302998
Herstellernummer 2802148
L-Nummer L24140 24

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 7 mm

Aus der gleichen Serie "ACECUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb