• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHAR 25-8-JHP Klemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für Adapter zum Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 2802101
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2802101
EAN / GTIN 7291075336979
Herstellernummer 2802101
L-Nummer L23920 600

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 124.5 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25.5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 124.5 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb