• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHSR 12-2-JHP-SL Werkzeuge mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung und seitlichem Klemmmechanismus zum Einsatz auf Langdrehautomaten und Mehrspindlern

Artikel-Nr.: 2801918
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2801918
    EAN / GTIN 7291075322545
    Herstellernummer 2801918
    L-Nummer L23920 2116

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

    Merkmal:

    • Schneidbreite max. (CWX) 3 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2.2 mm
    • Funktionsbreite (WF) 11.1 mm
    • Kopflänge (LH) 25 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
    • Schafthöhe (H) 12 mm
    • Schaftbreite (B) 12 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb