• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO ACE 16-7 Spannzangenhalter für PICCOCUT-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2801813
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ACECUT
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801813
EAN / GTIN 7291075302882
Herstellernummer 2801813
L-Nummer L24140 13

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 7 mm

Aus der gleichen Serie "ACECUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb