• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGBHR 25-8-JHP SUMO-GRIP-Werkzeughalter mit Kühlmittelkanälen für Hochdruckkühlung zum Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 2801716
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SUMO-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2801716
EAN / GTIN 7291075302448
Herstellernummer 2801716
L-Nummer L23920 1427

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 8 mm, Schneidbreite min. (CWN) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 8 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 8 mm
  • Funktionsbreite (WF) 21.5 mm
  • Kopflänge (LH) 42 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMO-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb