• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E12 GEHIR 16-1 Wechselköpfe zum Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 2801415
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801415
EAN / GTIN 7291075201017
Herstellernummer 2801415
L-Nummer L23990 1340

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidbreite max. (CWX) 1.9 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 174 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.2 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 1.9 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 9 mm
  • Dmin Abstechen 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 174 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb