• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SXCIR 32-20 Innenstechwerkzeug für Profilscheideinsätze

Artikel-Nr.: 2801412
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie V-LOCK
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801412
EAN / GTIN 7291075197532
Herstellernummer 2801412
L-Nummer L23920 1228

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 20.5 mm
  • Kopflänge (LH) 35 mm
  • Dmin Abstechen 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "V-LOCK" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb