• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63WH TBK 32L Spannschäfte mit HSK Schnittstelle für Schneidenträger zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2801390
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801390
EAN / GTIN 7291075191554
Herstellernummer 2801390
L-Nummer L24230 95

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 138 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Kraglänge (LPR) 138 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb