• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63WH MAHDOR Werkzeughalter mit HSK-Schnittstelle für Adapter zum Ein- und Abstechen sowie Drehen und Plandrehen

Artikel-Nr.: 2801382
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2801382
    EAN / GTIN 7291075191479
    Herstellernummer 2801382
    L-Nummer L24230 93

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 130 mm, Schaftgrösse (SS) 63

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 30 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 162 mm
    • Kraglänge (LPR) 130 mm
    • Schaftgrösse (SS) 63

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb