• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IM63 MAHD Werkzeughalter mit ISO 26622-1(*)- Schnittstelle für Adapter zum Ein- und Abstechen sowie Drehen und Plandrehen

Artikel-Nr.: 2801370
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2801370
    EAN / GTIN 7291075194463
    Herstellernummer 2801370
    L-Nummer L24230 83

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 52 mm, Schaftgrösse (SS) 63

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Funktionsbreite (WF) 29 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 87 mm
    • Kraglänge (LPR) 52 mm
    • Schaftgrösse (SS) 63

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb