• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SXCIR 16-13 Innenstechwerkzeug für Profilscheideinsätze

Artikel-Nr.: 2801338
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie V-LOCK
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801338
EAN / GTIN 7291075197440
Herstellernummer 2801338
L-Nummer L23920 1131

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 13 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Dmin Abstechen 30 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "V-LOCK" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb