• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MAHR 32 Klemmhalter für Adapter aller GRIP-Systeme

Artikel-Nr.: 2801255
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2801255
    EAN / GTIN 7291075166590
    Herstellernummer 2801255
    L-Nummer L23920 2638

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 140 mm

    Merkmal:

    • Funktionsbreite (WF) 29.1 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
    • Schafthöhe (H) 32 mm
    • Schaftbreite (B) 32 mm

    Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb