• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGPAD 8R-T16 Adapter für CUT-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2801220
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2801220
    EAN / GTIN 7291075166446
    Herstellernummer 2801220
    L-Nummer L23920 2544

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 8 mm, Schneidbreite min. (CWN) 6.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 42 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 16 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 8 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 6.4 mm
    • Funktionsbreite (WF) 3 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 42 mm
    • Schafthöhe (H) 30 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb