• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGPAD 5L-T16 Adapter für CUT-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2801218
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2801218
EAN / GTIN 7291075166422
Herstellernummer 2801218
L-Nummer L23920 2540

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 42 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 16 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 3.1 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 42 mm
  • Schafthöhe (H) 30 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb