• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEHIUR 15.9U Bohrstangen zum Freistechen und Stechdrehen mit innerer Kühlmittelzufuhr

Artikel-Nr.: 2801206
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801206
EAN / GTIN 7291075163216
Herstellernummer 2801206
L-Nummer L23920 2439

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.126″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.079″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.126″
  • Funktionsbreite (WF): 0.38″
  • Kopflänge (LH): 1-1/4″
  • Dmin Abstechen 0.63″
  • Gesamtlänge (OAL): 5″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb