• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEHIL 15.9-16-2-T3 Bohrstangen zur Innenbearbeitung mit innerer Kühlmittelzufuhr

Artikel-Nr.: 2801152
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801152
EAN / GTIN 7291075146417
Herstellernummer 2801152
L-Nummer L23920 1273

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.095″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.075″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.118″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.095″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.075″
  • Funktionsbreite (WF): 0.43″
  • Kopflänge (LH): 1.57″
  • Dmin Abstechen 0.63″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb