• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E6,3-Steckschlüsseleinsatz SW 10mm L.50mm

Artikel-Nr.: 28011010
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 28011010
EAN / GTIN 4018754251797
Herstellernummer 28011010
L-Nummer L60010 5826

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Außensechskantantrieb für Kraftschrauber
  • Sechskant mit Dauermagnet
  • Chrome-Alloy-Steel, blank geschliffen, klar lackiert

Merkmal:

  • d: 15,5 mm
  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: E6,3
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 31 g
  • Schlüsselweite [mm]: 10 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb