• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E6,3-Steckschlüsseleinsatz SW 8mm L.50mm

Artikel-Nr.: 28011008
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 28011008
EAN / GTIN 4018754251780
Herstellernummer 28011008
L-Nummer L60010 5774

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Außensechskantantrieb für Kraftschrauber
  • Sechskant mit Dauermagnet
  • Chrome-Alloy-Steel, blank geschliffen, klar lackiert

Merkmal:

  • d: 13 mm
  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: E6,3
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 26 g
  • Schlüsselweite [mm]: 8 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb