• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGHL 32-P8DG Zweiseitige Schneidenträger für die Schwerzerspanung mit selbstklemmenden Plattensitzen zum Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 2800803
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2800803
EAN / GTIN 7291075039757
Herstellernummer 2800803
L-Nummer L23920 2458

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 6.8 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb