• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGHN 32-6DG Zweiseitige Schneidenträger für die Außenbearbeitung (Einstechen und Stechdrehen mi selbstklemmenden Schneideinsätzen)

Artikel-Nr.: 2800793
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2800793
EAN / GTIN 7291075103830
Herstellernummer 2800793
L-Nummer L23920 2431

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 5.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 5.2 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 5.5 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb