• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PADR 2.4 Adapter für GDMW-/GDMYSchneideinsätze

Artikel-Nr.: 2800714
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2800714
EAN / GTIN 7291075062151
Herstellernummer 2800714
L-Nummer L23920 2338

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 41 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 16.3 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 2.4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 4.2 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 41 mm
  • Schafthöhe (H) 30 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb