• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHDKR 31.7-8 Klemmhalter für die Innen- und Außenbearbeitung zum Profildrehen von Aluminiumrädern

Artikel-Nr.: 2800712
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800712
    EAN / GTIN 7291075090314
    Herstellernummer 2800712
    L-Nummer L23920 1023

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Gesamtlänge (OAL) 7″

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX): 3/4″
    • Funktionsbreite (WF): 1.56″
    • Kopflänge (LH): 1.73″
    • Gesamtlänge (OAL): 7″
    • Schafthöhe (H): 1-1/4″
    • Schaftbreite (B): 1-1/4″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb