• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHDKL 32-8 Klemmhalter für die Innen- und Außenbearbeitung zum Profildrehen von Aluminiumrädern

Artikel-Nr.: 2800709
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800709
    EAN / GTIN 7291075056198
    Herstellernummer 2800709
    L-Nummer L23920 2335

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm
    • Funktionsbreite (WF) 40 mm
    • Kopflänge (LH) 44 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
    • Schafthöhe (H) 32 mm
    • Schaftbreite (B) 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb