• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHFG 32-63R-8 Halter zur Axialbearbeitung, Dmin. 50mm.

Artikel-Nr.: 2800682
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800682
    EAN / GTIN 7291075056839
    Herstellernummer 2800682
    L-Nummer L23920 607

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 82 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 63 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
    • Funktionsbreite (WF) 30 mm
    • Kopflänge (LH) 41 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
    • Schafthöhe (H) 32 mm
    • Schaftbreite (B) 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb