• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHFG 25.4-63L-8 Kompaktklemmhalter zum Axial- Einstechen und Plandrehen am Zapfen

Artikel-Nr.: 2800679
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800679
    EAN / GTIN 7291075091243
    Herstellernummer 2800679
    L-Nummer L23920 1011

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1″ ,Schneidbreite (CW) 0.315″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX): 3.23″
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 2.48″
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 1″
    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Schneidbreite (CW): 0.315″
    • Funktionsbreite (WF): 0.87″
    • Kopflänge (LH): 1.6″
    • Gesamtlänge (OAL): 6″
    • Schafthöhe (H): 1″
    • Schaftbreite (B): 1″

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb