• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHIR 38.1-815 Einstech- und Drehbohrstangen

Artikel-Nr.: 2800625
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2800625
EAN / GTIN 7291075232882
Herstellernummer 2800625
L-Nummer L23920 911

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.315″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.315″ ,Gesamtlänge (OAL) 12″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.59″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.315″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.315″
  • Funktionsbreite (WF): 1.39″
  • Dmin Abstechen 2-1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 12″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb