• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHAPR 32-8 Grundhalter für rechtwinklige Adapter zum Axialbearbeiten, Einstechen und Drehen (Außenbearbeitung)

Artikel-Nr.: 2800562
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2800562
EAN / GTIN 7291075056105
Herstellernummer 2800562
L-Nummer L23920 2186

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 155 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25.5 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 155 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb