• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHSR 12.7-2 Klemmhalter zur Außenbearbeitung auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 2800549
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2800549
EAN / GTIN 7291075023848
Herstellernummer 2800549
L-Nummer L23920 3196

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stechen/Drehen Werkzeughalter
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.124″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.087″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.72″

Merkmal:

  • Schneidbreite max. (CWX): 0.124″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.087″
  • Funktionsbreite (WF): 0.464″
  • Kopflänge (LH): 0.76″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.72″
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen