• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGHN 32-5S Einseitige Schneidenträger zur Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 2800536
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2800536
EAN / GTIN 7291075039726
Herstellernummer 2800536
L-Nummer L23920 519

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 56 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 4.4 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 56 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb