• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHML 12.7 Abgewinkelte Klemmhalter zum radialen und axialen Einstechen, geeignet für unterschiedliche Schneidenbreiten und Profilstecheinsätze

Artikel-Nr.: 2800400
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800400
    EAN / GTIN 7291075023459
    Herstellernummer 2800400
    L-Nummer L23920 3302

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stechen/Drehen Werkzeughalter
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.157″

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.189″
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.157″
    • Funktionsbreite (WF): 0.46″
    • Kopflänge (LH): 1″
    • Schafthöhe (H): 1/2″
    • Schaftbreite (B): 1/2″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb