• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHIUR 25-25-6 Bohrstangen zum Freistechen und Drehen.

Artikel-Nr.: 2800395
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2800395
EAN / GTIN 7291075023282
Herstellernummer 2800395
L-Nummer L23920 451

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3.5 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 16 mm
  • Kopflänge (LH) 60 mm
  • Dmin Abstechen 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb