• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHIUL 31.7 Bohrstangen zum Stechdrehen und Freistechen

Artikel-Nr.: 2800381
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800381
    EAN / GTIN 7291075091120
    Herstellernummer 2800381
    L-Nummer L23920 765

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.252″ ,Gesamtlänge (OAL) 10″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.2″
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.252″
    • Funktionsbreite (WF): 0.82″
    • Kopflänge (LH): 1.73″
    • Dmin Abstechen 1.48″
    • Gesamtlänge (OAL): 10″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb